Beli injection tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Deskripsi:
    Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
  2. Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)
    Deskripsi:
    alat untuk mengetest kebocoran pada pipa
    atribut:
    • Color: Red
  3. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  4. KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • Power supply (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultrasonic Cleaning Power (W): 70
    • Oil injecting times (times)/(step length): 0~9900/100
    • Pulse Duration (ms): 0-20.0
    • Timing (minute): 0-10
    • Cylinder Reticule Accuracy (ml): 0.2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 580x540x495
    • System Pressure (MPa): 0-0.6
    • Turning Speed Range (rpm): 0~7500
  5. PISCO Hollow Fiber Membrane Filter
    Mulai

    Rp1.099.900

    PISCO Hollow Fiber Membrane Filter
    atribut:
    • Operating Temperature Limits: 5 to 50°C
    • Maximum Working Pressure: 1.0MPa (20°C hour)
    • Filtration Pricision: 0.01µm (collection efficiency: 99.99%)
    • Fluid: Air, nitrogen
    • Pressure resistance: 1.5MPa (20°C hour)
    • Differential pressure resistance: 0.25MPa (20°C hour)
  6. JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Mulai

    Rp5.799.900

    JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Deskripsi:
    - Comprehensive test kit for both direct and indirect diesel injected cars. - Simple & easy to use. - For use on both direct or indirect injection engines. - Checks engine compression under cranking conditions. - Small profile, quick coupling adapters for speed & security. - Built-in pressure relief valve enables repeat tests without dismantling. - Flexible hose (355mm) gives access to restricted plug & injector parts. - Dual Scale 80mm diameter gauge 0-10000lb/in2 & 0-70 bar.
    atribut:
    • Legth (inch): 63.5
    • Width (inch): 25
    • Hole (inch): 17
  7. JONNESWAY Petrol & Diesel Engine Compression and Leakage Test Kit
    Mulai

    Rp11.999.900

    JONNESWAY Petrol & Diesel Engine Compression and Leakage Test Kit
    Deskripsi:
    This petrol & diesel engine compression and cylider leakage test kits that cover the wide range of modern engines, including Hdi, TDCI and Pumpe Duse. Included clamp-on injector adaptors, 0-50bar (700psi) gauge with rubber bumper, straight and right angled quick connect fitting and an extensive range of glow plug and injector adaptors enable this kit to cover the vast majority of car, van, truck, and bus, agricultural and marine diesel engines. Additional pressure gauge for references on incoming pressure during the operation (0-7bar). Glow Plug Adaptors : Wide range of Alfa,BMW, Chusler, Daewoo, Fait, Ford, Hyuidi, Izusu, Land Lover, LDV, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renaiult, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo diesel engines. Spark plug size : 10, 12, 14, 18mm. Injector : M20, M22, M24, & Ford Stanadyne injector plus clamp-on injector.
    atribut:
    • Size (mm): 10, 12, 14, 18
  8. JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp2.099.900

    JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 25・27・29・30
    • Square Drive (mm): 12.7
  9. Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)
    Deskripsi:
    alat untuk mengetest kebocoran pada pipa
    atribut:
    • Color: Red
  10. First Tools Valve Seat & Face Cutter Set
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  11. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  12. REXCO Carburetor Cleaner 81 & Injector Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    REXCO Carburetor Cleaner 81 & Injector Cleaner
    Deskripsi:
    REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
  13. monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)
    Deskripsi:
    Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.
    atribut:
    • Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
    • Measurement range (kPa): 0-2100
  14. STP Carburetor Cleaner Spray & Injector Cleaner
    Mulai

    Rp51.900

  15. JTC Air Type Cylinder Leak Tester
    Mulai

    Rp4.999.900

    JTC Air Type Cylinder Leak Tester
    atribut:
    • Hose Length (mm): 600
    • Plug (mm): (Correspondence) 10, 12, 14, 18
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga injection tester Terbaru October 2026
JTC Injector Service Diesel Injection Test and Calibrating Hand Pump (Alat Pembersih Injektor)Rp9.399.900
GRIP ON TOOLS Nozzle Injector TesterRp1.699.900
CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Rp2.299.900
Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)Rp8.599.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)Rp10.999.900
PISCO Hollow Fiber Membrane FilterRp1.099.900
JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)Rp5.799.900
JONNESWAY Petrol & Diesel Engine Compression and Leakage Test KitRp11.999.900
JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)